AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE2 ASTA 50..400A 10X10 320MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE2 ASTA 50..400A 10X10 320MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 320 mm

  • Altezza trasversale - 10 mm

  • Larghezza trasversale - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119412032

Codice prodotto

SNRGS2AE2

Cod. produttore

GS2AE2

Produttore

SNR

Lunghezza:

320 mm

Altezza trasversale:

10 mm

Larghezza trasversale:

10 mm

Accessorio TeSys GS, estensione albero per maniglia operativa esterna, da utilizzare con selettori-sezionatori a fusibile IEC/UL a 3 poli e a 4 poli 30 A-400A GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2Q. Lunghezza albero 320 mm, sezione 10 x 10 mm.