SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE21 ASTA 50..400A 10X10 400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Altezza trasversale - 10 mm
Larghezza trasversale - 10 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119412049
Codice prodotto
SNRGS2AE21
Cod. produttore
GS2AE21
Produttore
SNR
Lunghezza:
400 mm
Altezza trasversale:
10 mm
Larghezza trasversale:
10 mm
Accessorio TeSys GS, estensione albero per maniglia operativa esterna, da utilizzare con selettori-sezionatori a fusibile IEC/UL a 3 poli e a 4 poli 30 A-400A GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2Q. Lunghezza albero 400 mm, sezione 10 x 10 mm.


