AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE8 ASTA 30-32A 5X5 320MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2AE8 ASTA 30-32A 5X5 320MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 320 mm

  • Altezza trasversale - 5 mm

  • Larghezza trasversale - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119412001

Codice prodotto

SNRGS2AE8

Cod. produttore

GS2AE8

Produttore

SNR

Lunghezza:

320 mm

Altezza trasversale:

5 mm

Larghezza trasversale:

5 mm

Accessorio TeSys GS, estensione albero per maniglia operativa esterna, da utilizzare con selettori-sezionatori a fusibile IEC/UL a 3 poli e a 4 poli 30 A-32A GS1D. Lunghezza albero 320 mm, sezione 5 x 5 mm.