AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV1L3 BLOCCO LIMITATORE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV1L3 BLOCCO LIMITATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Limitatore di corrente in caso di corto circuito -

  • Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110209952

Codice prodotto

SNRGV1L3

Cod. produttore

GV1L3

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Altri

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Limitatore di corrente in caso di corto circuito:

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Blocco limitatore di corrente di cortocircuito TeSys GV per interruttori magnetotermici per motori GV2L/LE/P/ME/RT. Aumenta la capacità dell'interruttore di resistere a una corrente di cortocircuito da 50 kA a 100/130 kA a 400 V. Da montare sulla parte superiore di un interruttore GV2 automatico per motori. È conforme alla normativa RoHS/REACh.