SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME103 INTERR. SALVAM. MOLLA 4-6,3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 4...6.3 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 78...78 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110346442
Codice prodotto
SNRGV2ME103
Cod. produttore
GV2ME103
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
4...6.3 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
78...78 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
6.3 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
1.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
2.2 kW
Larghezza:
44.5 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
78.2 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA
Altezza:
101 mm



