SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV2ME163 INTERR. SALVAM.MOLLA 9-14A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 9...14 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 170...170 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110346466
Codice prodotto
SNRGV2ME163
Cod. produttore
GV2ME163
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
9...14 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione con morsetto a molla
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
170...170 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
14 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Pulsante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
3 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Larghezza:
44.5 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
78.2 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
15 kA
Altezza:
101 mm