AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4L50B Int.Salv. GV4L Magnet. 50A 25kA Elink

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4L50B Int.Salv. GV4L Magnet. 50A 25kA Elink

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sganciatore - Magnetico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 300...700 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale di esercizio - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481309488

Codice prodotto

SNRGV4L50B

Cod. produttore

GV4L50B

Produttore

SNR

Tipo di sganciatore:

Magnetico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

300...700 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

50 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

11 kW

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

22 kW

Larghezza:

81 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

165 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

25 kA

Altezza:

155 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 50 A/ 690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 11-22 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetica, capacità di interruzione Icu 25 kA a 400 V, controllo Start-Stop tramite manovra rotativa, collegamento tramite terminali a vite Everlink BTR. Protezione magnetica regolabile tramite quadrante, range regolazione 6-14. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Da utilizzare inassociazione a un relè di sovraccarico termico di classe 10 o 20 per la protezione completa del motore. Certificazione secondo diverse norme (IEC, CCC, EAC, Marine).