AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4P80B INT.SALVAM. MAGNETOTER. 80A 25KA ELINK

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4P80B INT.SALVAM. MAGNETOTER. 80A 25KA ELINK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 40...80 A

  • Tipo di sganciatore - Elettronico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 1360...1360 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481310132

Codice prodotto

SNRGV4P80B

Cod. produttore

GV4P80B

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

40...80 A

Tipo di sganciatore:

Elettronico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

1360...1360 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

22 kW

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

37 kW

Larghezza:

81 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

165 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

25 kA

Altezza:

155 mm

Interruttore automatico per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 80 A /690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 22-37 kW a 400 V. Fornisce protezione magnetotermica e funzioni di protezione aggiuntiva del motore, capacità di interruzione Icu 25 kA a 400 V, controllo Start-Stop tramite manovra rotativa, collegamento tramite terminali a vite Everlink BTR. Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 40-80A e una classe di intervento selezionabile 10 o 20,protezione magnetica a 17 In. Le protezioni aggiuntive ha un pick-up fisso e includono la protezione da ritardo di breve durata Isd a 13 Ir, la protezione da squilibrio di fase e da perdita, la protezione contro guasto a terra. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).