SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PE115B INT.SALVAM. MAGNETOTER. 115A 25KA ELINK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 65...115 A
Tipo di sganciatore - Elettronico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 1955...1955 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481310101
Codice prodotto
SNRGV4PE115B
Cod. produttore
GV4PE115B
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
65...115 A
Tipo di sganciatore:
Elettronico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
1955...1955 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
115 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
30 kW
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
55 kW
Larghezza:
81 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
116 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
25 kA
Altezza:
155 mm