AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PEM07N Int.Salv.ultiMagterm. 7A 50kA Elink

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGV4PEM07N Int.Salv.ultiMagterm. 7A 50kA Elink

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 2.9...7 A

  • Tipo di sganciatore - Elettronico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 119...119 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481310811

Codice prodotto

SNRGV4PEM07N

Cod. produttore

GV4PEM07N

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

2.9...7 A

Tipo di sganciatore:

Elettronico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

119...119 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

7 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

1.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

3 kW

Larghezza:

81 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

116 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

50 kA

Altezza:

155 mm

Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 7 A/ 690 V, per la protezione dei motori a 3 fasi 1,5-3 kW a 400 V. Interruttore multifunzione, fornisce protezione magnetotermica e protezione avanzata del motore, potere di interruzione Icu 50 kA a 400 V, controllo Start-Stop tramite leva, collegamento tramite terminali a vite Everlink BTR. Protezione termica regolabile tramite quadranti con una corrente di impostazione Ir nell'intervallo 2,9-7A e una classe di intervento selezionabile 10 o 20, protezione magnetica a 17 In. Le protezioni avanzate sono regolabili con uno smartphone utilizzando un NFC wireless. Includono protezione da ritardo breve Isd con un range di impostazione 5-13 Ir, protezione da squilibrio di fase e da perdita, protezione contro guasto a terra, rotore bloccato (inceppamento), avvio lungo. Mette a disposizione posizioni interne per ulteriori blocchi di contatto ausiliari (OF, SD) e sganciatori di tensione (MN, MX). Può essere equipaggiato esternamente con 1 o 2 moduli SDx ausiliari per avere una differenziazione degli allarmi e dei guasti. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).