AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIDT732 TOUCHSCREEN GTU 15 4/3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIDT732 TOUCHSCREEN GTU 15 4/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V

  • Diagonale dello schermo - 15 inch

  • Max. risoluzione orizzontale - 1024

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Max. risoluzione verticale - 768

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480687228

Codice prodotto

SNRHMIDT732

Cod. produttore

HMIDT732

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Diagonale dello schermo:

15 inch

Max. risoluzione orizzontale:

1024

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Max. risoluzione verticale:

768

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware USB:

2

Numero di altre interfacce hardware:

0

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce HW SCSI:

0

Numero di interfacce HW PS2:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP67

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Massima capacità di memoria:

0 MB

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sistema operativo preinstallato:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Con touch screen:

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Profondità di incasso:

67 mm

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Tastiera integrata:

no

Numero di tasti funzionali:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Mouse integrato (Touchpad):

no

Con disco rigido:

no

Con lettore floppy-disk:

no

Con altri supporti di memorizzazione:

no

Possibile configurazione personalizzata:

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):

0

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Fissaggio su base da tavolo:

no

Fissaggio su palo / braccio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

397 mm

Altezza della cornice frontale:

296 mm

Questo pannello operatore touchscreen universale Magelis GTU è alimentato con 12-24 VDC, è dotato di un display LCD TFT a colori da 15"con risoluzione 1024 x 768 pixel e 16M di colori. Può gestire gestures multi-touch. È ideale per il monitoraggio e la comunicazione ad alte prestazioni grazie a un'interfaccia simile a uno smartphone da utilizzare nei sistemi di automazione più complessi, tra cui apparecchiature di controllo industriale, aree pericolose e applicazioni marine. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati. Offre inoltre unità di storage rimovibile, doppia LAN e doppia interfaccia di comunicazione. Resiste a una temperatura permanente di 60°C, per cui è ideale per l'installazione in aree in cui la ventilazione dell'armadio non è possibile o è rischiosa.