SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIGTO2310 TOUCHSCREEN 5.7 COL TFT ETH SD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Max. risoluzione orizzontale - 320
Max. risoluzione verticale - 240
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864150246
Codice prodotto
SNRHMIGTO2310
Cod. produttore
HMIGTO2310
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Tipo di display:
TFT (LCD Thin Film Transistor)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Max. risoluzione orizzontale:
320
Max. risoluzione verticale:
240
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Diagonale dello schermo:
5.7 inch
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
2
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Con display a colori:
sì
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Con tastierino numerico:
no
Con interfaccia SW:
sì
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP65/IP67
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Numero di colori del display:
65536
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Altezza della cornice frontale:
137 mm
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Tecnologia touch:
Touch resistivo
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Profondità di incasso:
59.5 mm
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
sì
Numero livelli di grigio / blu del display:
16
Memoria Applicazioni / Backup:
96000 kByte
Con tastiera alfanumerica:
no
Numero di tasti funzionali, programmabili:
0
Numero dei tasti con LED:
0
Numero dei tasti di sistema:
0
Con visualizzazione dei messaggi:
sì
Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):
sì
Possibile visualizzazione dati di processo (output):
sì
Possibile assegnazione dati di processo (input):
sì
Con prescrizioni (operative):
sì
Numero di livelli protetti con password:
0
Con uscita stampante:
sì
Numero di lingue online:
0
Componenti software aggiuntivi, scaricabili:
sì
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X
Temperatura di esercizio:
0...50 °C
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza della cornice frontale:
169.5 mm


