AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIS5T NUOVA BASE PER MAGELIS HMISTU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIS5T NUOVA BASE PER MAGELIS HMISTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di display - Altri

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. risoluzione orizzontale - 0

  • Max. risoluzione verticale - 0

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864155074

Codice prodotto

SNRHMIS5T

Cod. produttore

HMIS5T

Produttore

SNR

Tipo di display:

Altri

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. risoluzione orizzontale:

0

Max. risoluzione verticale:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Diagonale dello schermo:

0 inch

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Con display a colori:

no

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Con tastierino numerico:

no

Con interfaccia SW:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

0

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Altezza della cornice frontale:

0 mm

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

0 mm

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Numero livelli di grigio / blu del display:

0

Memoria Applicazioni / Backup:

0 kByte

Con tastiera alfanumerica:

no

Numero di tasti funzionali, programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Con visualizzazione dei messaggi:

no

Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):

no

Possibile visualizzazione dati di processo (output):

no

Possibile assegnazione dati di processo (input):

no

Con prescrizioni (operative):

no

Numero di livelli protetti con password:

0

Con uscita stampante:

no

Numero di lingue online:

0

Componenti software aggiuntivi, scaricabili:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

118 mm

Questo pannello posteriore è compatibile con le interfacce uomo-macchina (HMI) Harmony STU. È costituito da PC/PBT ed è disponibile in grigio scuro. Le sue dimensioni sono 118 mm (larghezza) x 40,1 mm (profondità). È adatto per macchine semplici e applicazioni infrastrutturali. Questo pannello è compatibile con HMISTU655, HMISTU655W, HMISTU855 e HMISTU855W. Harmony STO (ex Magelis STO) è programmato con EcoStruxure Operator Terminal Expert e gli STU (ex Magelis STU) è programmato con Vijeo Designer.