SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM20-1700 PIASTRA VIGILOHM IM20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 1700...1700 V
Tensione secondaria 1 - 440...600 V
Trasformatore di sicurezza - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Trasformatore di isolamento - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480384974
Codice prodotto
SNRIMD-IM20-1700
Cod. produttore
IMD-IM20-1700
Produttore
SNR
Tensione primaria 1:
1700...1700 V
Tensione secondaria 1:
440...600 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Trasformatore di isolamento:
no
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
71 mm
Profondità:
67.5 mm
Altezza:
90 mm
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no


