AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM20 VIGILOHM IM20 115/415 VCA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMD-IM20 VIGILOHM IM20 115/415 VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità di dispersione di rete - 40 µF

  • Soglia di impedenza 1 - 1...1000 kOhm

  • Funzione - Per reti miste

  • Indicazione del valore di isolamento -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480321689

Codice prodotto

SNRIMD-IM20

Cod. produttore

IMD-IM20

Produttore

SNR

Capacità di dispersione di rete:

40 µF

Soglia di impedenza 1:

1...1000 kOhm

Funzione:

Per reti miste

Indicazione del valore di isolamento:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

Larghezza:

96 mm

Soglia di impedenza 2:

0.5...500 kOhm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

110...415 V

Numero di contatti NC:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

125...250 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Altezza:

110 mm

Profondità:

59 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

110...415 V

Frequenza nominale di funzionamento:

45...440 Hz

Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare reti elettriche IT non collegate a terra, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. In conformità alle norme vigenti, si raccomanda di dotare i sistemi di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD). Il dispositivo è dedicato al monitoraggio dei sistemi AC, DC e ACDC di medie dimensioni, con disturbi limitati. Misura la resistenza di isolamento del sistema iniettando una corrente AC a bassa frequenza tra la rete e la terra. La configurazione sarà eseguita a seconda dell'installazione. Le impostazioni possono essere eseguite nella parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI. È possibile impostare la soglia di allarme da 0,5 kilohm a 500 kilohm, e il ritardo di allarme da 0 a 7200 secondi. Monitora le reti fino a 600VAC quando è collegato al neutro, 480V quando è collegato alla linea e 345 V DC, con un massimo di 70 microfarad. Lo schermo in bianco e nero è in grado di visualizzare la resistenza di isolamento da 100 ohm a 10 megohm, la capacitanza e i guasti temporanei. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento del sistema scende al di sotto della soglia impostata significa che si è verificato un guasto di terra, e viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IMD. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 110VAC a 415VAC o da 125VDC a 250 VDC, con una tolleranza di +/- 15%. Il prodotto può essere installato su guida DIN o a incasso e include anche un ingresso inibizione. Il grado di protezione anteriore è 52, posteriore IP20 e categoria III per la sovratensione. Il dispositivo di monitoraggio è dotato di una porta di comunicazione RS485 con protocollo Modbus.