SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F003MCH COMMUT. COMPL. 12A AMP. 3 PUNTI DI MIS.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con posizione 0 - sì
Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)
Adatto per montaggio modulare - no
Con unità di controllo - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110979176
Codice prodotto
SNRK1F003MCH
Cod. produttore
K1F003MCH
Produttore
SNR
Con posizione 0:
sì
Tipo di dispositivo:
Montaggio frontale (a pannello)
Adatto per montaggio modulare:
no
Con unità di controllo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65