AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2D024MLH COMMUTATORE 20A AMP. 3 TENS TRA FASI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2D024MLH COMMUTATORE 20A AMP. 3 TENS TRA FASI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura fase-fase -

  • Misura fase-neutro - no

  • Tipo di dispositivo - Altri

  • Con unità di controllo - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110244373

Codice prodotto

SNRK2D024MLH

Cod. produttore

K2D024MLH

Produttore

SNR

Misura fase-fase:

Misura fase-neutro:

no

Tipo di dispositivo:

Altri

Con unità di controllo:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Con posizione 0:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Commutatore 20A AMP. 3 tens tra fasi. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K1 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 20 A - posizione montaggio: lato anteriore - tipo di fissaggio: fissaggio multiplo - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: interruttore voltmetro - ritorno: senza - posizioni di commutazione: destra: 0° - 45° - 90° - 135° - grado di protezione IP: IP40 conforme a IEC 529, IP40 conforme a NF C 20-010. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....