AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ED4203W ELEM RETT 40A 4P 2M 3 DERIV RAL9003

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ED4203W ELEM RETT 40A 4P 2M 3 DERIV RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480000508

Codice prodotto

SNRKBA40ED4203W

Cod. produttore

KBA40ED4203W

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

40 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...400 V

Numero di poli:

5

Lunghezza:

2000 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

3

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Larghezza:

30 mm

Altezza:

46 mm

Parte del sistema Canalis KBA. È costituito da un elemento di distribuzione da 2 m 40A dotato di 3 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.