AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ED4303W ELEM RETT 40A 4P 3M 3 DERIV RAL9003

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ED4303W ELEM RETT 40A 4P 3M 3 DERIV RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...400 V

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480000553

Codice prodotto

SNRKBA40ED4303W

Cod. produttore

KBA40ED4303W

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

40 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...400 V

Numero di poli:

4

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

3

Flessibile:

no

Numero RAL:

9003

Larghezza:

30 mm

Altezza:

46 mm

Il prodotto è un elemento rettilineo per il condotto sbarre Canalis KBA. Canalis KBA è progettato per l'illuminazione e la distribuzione tramite prese. La corrente nominale d'impiego è di 40A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. L'elemento rettilineo include 3 prese di derivazione distanziate al massimo un metro sul circuito principale (parte anteriore). Integra 1 un circuito elettrico con polarità 3L+N+PE. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza: 3 m. Sezione: 30 mm x 46 mm. Venduto in confezione da 6 unità. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBA è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).