AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16ZB1 OTTURATORE IP55 PRESE DI DERIV.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16ZB1 OTTURATORE IP55 PRESE DI DERIV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480002366

Codice prodotto

SNRKBC16ZB1

Cod. produttore

KBC16ZB1

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Il prodotto è un otturatore per i condotti sbarre Canalis KBA e KBB. Canalis KBA e KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. Il prodotto permette di ripristinare il grado di protezione IP55 delle prese di derivazione in caso di perdita dell'otturatore originale. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 controgli urti meccanici esterni. Venduto in confezione da 10 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sonoprivi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).