AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCC1LZ MANOVRA ROSSA 45X45

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCC1LZ MANOVRA ROSSA 45X45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile - no

  • Colore - Rosso

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110424256

Codice prodotto

SNRKCC1LZ

Cod. produttore

KCC1LZ

Produttore

SNR

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

no

Colore:

Rosso

Adatto per arresto di emergenza:

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

KCC1LZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori VN12-VN20 e V02-V2, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale 45x45 mm, fissaggio singolo. KCC1LZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso VN12-VN20 o V02-V2 direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato per l'uso in caso di arresto diemergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 e non è lucchettabile.