AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100DF410 ELEM. FLESSIBILE ORIZZ 100A 1M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNA100DF410 ELEM. FLESSIBILE ORIZZ 100A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003011

Codice prodotto

SNRKNA100DF410

Cod. produttore

KNA100DF410

Produttore

SNR

Condotto sbarre Canalis per KNA. Viene applicato alla distribuzione di piccola potenza. La tensione di esercizio è da 230VAC a 500VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 100A a 35 ℃. Presenta un trattamento superficiale bianco RAL 9001. Montaggio con viti sul lato sinistro o destro del condotto. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da 0 °C a 35 °C senza declassamento. Progettato con 1 circuito abilitante. Fornisce un campo magnetico irradiato di 186 pT. Permette l'esecuzione di un cambiamento di direzione in 2 dimensioni. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a EN/IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.