AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT40ED4306 ELEM. RETT. 40A 3M 4P 6 DER

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNT40ED4306 ELEM. RETT. 40A 3M 4P 6 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...500 V

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480003387

Codice prodotto

SNRKNT40ED4306

Cod. produttore

KNT40ED4306

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

40 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...500 V

Numero di poli:

5

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

6

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Larghezza:

27.5 mm

Altezza:

92 mm

Canalis, Elemento rettilineo, 40A, 3m, 6 derivazioni, bus. gamma prodotto: Canalis - nome del prodotto: KN - tipo di prodotto o componente: elemento rettilineo - descrizione condotto sbarre: elemento di trasporto - applicazione: distribuzione - polarità condotto sbarre: 3L + N + PE, 3L + PEN - lunghezza: 3 m. Benefici: .. Applicazioni: ..