AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ED45010 EL. RETT. 1000A 4P 5M 10 DER

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA1000ED45010 EL. RETT. 1000A 4P 5M 10 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 1000 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza - 5000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480003820

Codice prodotto

SNRKSA1000ED45010

Cod. produttore

KSA1000ED45010

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

1000 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Numero di poli:

5

Lunghezza:

5000 mm

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

10

Flessibile:

no

Numero RAL:

9001

Larghezza:

113 mm

Altezza:

146 mm

Condotto sbarre Canalis per KSA. Viene applicato alla distribuzione di potenza media con contatto scorrevole lubrificato. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 1000A a 35 ℃. Montato tramite viticon posizione del neutro verso l'alto. Barra di distribuzione rettilinea in alluminio; la polarità del condotto è 3L+N+PE e 3L+PEN. Progettata con 10 prese di derivazione. Fornisce un campo magnetico irradiato di 1,27 µT. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.