AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250DTC40 ELEMENTO A T 4P 250A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA250DTC40 ELEMENTO A T 4P 250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scatola di derivazione a T

  • Numero di poli - 5

  • Flessibile - no

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 250 A

  • Lunghezza - 0.165 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480004254

Codice prodotto

SNRKSA250DTC40

Cod. produttore

KSA250DTC40

Produttore

SNR

Modello:

Scatola di derivazione a T

Numero di poli:

5

Flessibile:

no

Corrente nominale AC a 50 Hz:

250 A

Lunghezza:

0.165 m

Numero di conduttori (senza terra):

4

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero RAL:

9001

Elemento a T di distribuzione dell'alimentazione Canalis per KS. Viene applicato per effettuare cambi di direzione da perpendicolare e neutro verso l'alto. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. Progettato per il montaggio su condotto con angolo di funzionamento a 90° e sbarra in alluminio standard. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.