AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630EV4203 EL COL MON 630A 4P 2M 3 DER

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630EV4203 EL COL MON 630A 4P 2M 3 DER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 630 A

  • Numero di derivazioni - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 230...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480005480

Codice prodotto

SNRKSA630EV4203

Cod. produttore

KSA630EV4203

Produttore

SNR

Numero di poli:

5

Corrente nominale AC a 50 Hz:

630 A

Numero di derivazioni:

3

Grado di protezione (IP):

IP55

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Lunghezza:

2 m

Numero di conduttori (senza terra):

4

Con adattatore di dimensione integrato:

Paratia tagliafuoco:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Parte del sistema Canalis KSA. È costituito da un elemento di distribuzione verticale di 2m 630A dotato di 3 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.