AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SE5 CASS DER 160A PER FUS NF 00 PEN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SE5 CASS DER 160A PER FUS NF 00 PEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di uscita - Pressacavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480005718

Codice prodotto

SNRKSB160SE5

Cod. produttore

KSB160SE5

Produttore

SNR

Corrente nominale AC a 50 Hz:

160 A

Numero di poli:

3

Tipo di uscita:

Pressacavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

230...690 V

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

no

Tipo di prese:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Altri

Numero RAL:

9001

Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e al sistema di messa a terra TN-C. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 160A a 35 ℃. Montaggio contecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+PEN. Fornisce protezione per fusibili di dimensione 00 (fusibile da ordinare separatamente). Permette il sezionamento dell'unità di derivazione mediante apertura verso destra della porta. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.