AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB250SE4 CASS DI DER 250A PER FUS TG 1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB250SE4 CASS DI DER 250A PER FUS TG 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fusibile - Fusibile a vite

  • Corrente nominale - 250 A

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480005770

Codice prodotto

SNRKSB250SE4

Cod. produttore

KSB250SE4

Produttore

SNR

Tipo di fusibile:

Fusibile a vite

Corrente nominale:

250 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

600 mm

Altezza:

400 mm

Con coperchio trasparente:

no

Posizionamento sul sistema di sbarre:

Universale

Profondità:

308 mm

Struttura espandibile:

Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e ai sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 250A a 35 ℃. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE. Fornisce protezione per fusibili di dimensione 1 (fusibile da ordinare separatamente). Permette il sezionamento dell'unità di derivazione mediante apertura verso destra della porta. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.