AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1SK11 BLOCCO CONTATTI AUX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1SK11 BLOCCO CONTATTI AUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Modello - Fissaggio a innesto

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110564006

Codice prodotto

SNRLA1SK11

Cod. produttore

LA1SK11

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Modello:

Fissaggio a innesto

Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys SK, per mini contattori LC1SK, LP1SK e mini relè di controllo CA2SK, CA3SK. Dispone di contatti 1NO+1NC fino a 10 A/690V AC, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA),