AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DE2G FILTRO ANTIDISTURBO VAR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DE2G FILTRO ANTIDISTURBO VAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 50...127 V

  • Tensione di alimentazione DC - 50...127 V

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110233117

Codice prodotto

SNRLA4DE2G

Cod. produttore

LA4DE2G

Produttore

SNR

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

50...127 V

Tensione di alimentazione DC:

50...127 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

50...127 V

Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D80-D150 (3P), LC1D80-D115 (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando 50-127V AC, Dispone di la protezione del varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio sulla parte superiore del contattore, fissaggio a vite e collegamento sui morsetti a bobina.