SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9F703 COPRIMORSETTI 3P FH FK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110120622
Codice prodotto
SNRLA9F703
Cod. produttore
LA9F703
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
LA9F703 è un set di 6 coprimorsetti di protezione unipolari per i contattori TeSys F di Schneider Electric. Compatibile con tutti i modelli da LC1F225 a LC1F500 3 poli, permette di raggiungere un grado di protezione IP20 sulla parte anteriore. LA9F703 è un set di 6 coprimorsetti di protezione unipolari per i contattori TeSys F di Schneider Electric. Compatibile con i contattori da LC1F225 a LC1F500 3 poli così come con i relè termici LR9F*75, LR9F*79, LR9F*81, le calotte proteggono dai contatti diretti sui morsetti fornendo un grado di protezione IP20 sulla parte frontale. Realizzato con materiale isolante semitrasparente, ciascuna calotta viene avvitata direttamente ai morsetti di potenza.