AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4VG FILTRO ANTIDISTURBO VARIS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4VG FILTRO ANTIDISTURBO VARIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 50...127 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110385618

Codice prodotto

SNRLAD4VG

Cod. produttore

LAD4VG

Produttore

SNR

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

50...127 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

50...127 V

Modulo soppressore TeSys D, per contattori LC1D09-D38 e LC1DT20-DT40 e relè di comando CAD. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 50-127V CA, fornisce protezione varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio laterale a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.