AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K12004M7 CONT K 4P VITE 220 230V50 60

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K12004M7 CONT K 4P VITE 220 230V50 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110789560

Codice prodotto

SNRLC1K12004M7

Cod. produttore

LC1K12004M7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...230 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattore TeSys K, 4 poli (4NO), per applicazioni di carico non induttive fino a 20 A/ 690V AC-1. Dispone di una bobina AC da 220V a 50/60 Hz, senza contatto ausiliario integrato, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento finoa 600 cicli/ora e ambienti fino a 50 °C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 45 mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),