AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D25D7 TELEINVERTITORE 25A 42VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D25D7 TELEINVERTITORE 25A 42VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 42...42 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 25 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 11.2 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110386752

Codice prodotto

SNRLC2D25D7

Cod. produttore

LC2D25D7

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

42...42 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

25 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

11.2 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

42...42 V

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

11 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

LC2D25D7 è un contattore di inversione TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 11 kW a 400 V. Fornisce bobine CA da 42V 50/60Hz, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (contatti speculari NC), collegamenti di potenza e comandotramite morsetti a vite. Dotato di collegamenti di potenza precablati di inversione e interblocco meccanico. Compatto (larghezza 90 mm), con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed