SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D32B7 TELEINVERTITORE 32A 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 32 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 14.9 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110391459
Codice prodotto
SNRLC2D32B7
Cod. produttore
LC2D32B7
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
32 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
14.9 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no


