AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D38BD TELEINVERTITORE 38A 24VC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D38BD TELEINVERTITORE 38A 24VC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 38 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110393163

Codice prodotto

SNRLC2D38BD

Cod. produttore

LC2D38BD

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

38 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

18.5 kW

Contattore di inversione D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 38 A/690V AC-3 (18,5 kW a 400 V). Dispone di bobine DC da 24V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 2NO+2NC (contatti a specchioNC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 90mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di alimentazione precablati a inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).