SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D50AK7 CONT INV EVERLINK 3P 50A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...100 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 50 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389118339682
Codice prodotto
SNRLC2D50AK7
Cod. produttore
LC2D50AK7
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...100 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
50 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...100 V
Grado di protezione (IP):
IP2X
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
22 kW