AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D95E7 TELEINVERTITORE 95A 48VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D95E7 TELEINVERTITORE 95A 48VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 95 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110458213

Codice prodotto

SNRLC2D95E7

Cod. produttore

LC2D95E7

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

95 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

45 kW

Contattore di inversione D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motore fino a 95 A/1000V AC-3 (45 kW a 400 V). Dispone di bobine AC da 48V a 50 /60 Hz, contatti ausiliari integrati 2NO+2NC (contatti a specchio NC), collegamento mediante terminali a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 182mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di alimentazione precablati a inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).