AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K1210B7 TELEINV. 3P NO VITE 24V 50 60HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K1210B7 TELEINV. 3P NO VITE 24V 50 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 12 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 5.59 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110789898

Codice prodotto

SNRLC2K1210B7

Cod. produttore

LC2K1210B7

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5.59 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

LC2K1210B7 è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe, motori fino a 5,5 kW a 400V. Compatibile con guide DIN molto compatte, con collegamenti a morsetti a vite, è assemblato con un interblocco meccanico e un circuito di inversione precablato. Include una bobina CA 24 V 50/60 Hz e 2 contatti ausiliari NA integrati. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) ed è certificato