AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K1610B7 TELEINV. 3P NO VITE 24V 50/60HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K1610B7 TELEINV. 3P NO VITE 24V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118380851

Codice prodotto

SNRLC2K1610B7

Cod. produttore

LC2K1610B7

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP2X

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 16 A/690 V AC-3 (4kW@440V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina CA a 12 V 50/60 Hz, 1 contatto ausiliario integrato NA, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Con funzionalità (larghezza 90 mm), montaggio su guida DIN ofissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).