SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35P708 AVVIATORE IN CASSETTA 0,37KW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3389110963052
Codice prodotto
SNRLE1M35P708
Cod. produttore
LE1M35P708
Produttore
SNR
Starter integrato TeSys con contattore e relè di sovraccarico termica, 3 poli, per applicazioni di controllo motore senza inversione fino a 1,1 kW a 400V AC-3. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore. Involucro in materiale ABS autoestinguente, protezione IP65. Include un relè di sovraccarico termico LR2K e un contattore LC1K con un circuito di controllo 230V 50/60 Hz, da collegare al cliente. Dotato di pulsante verde Start (I), pulsante rosso Stop/Reset (O) e indicatore operativo giallo. Da combinare con un componente di protezione da cortocircuito esterno, per raggiungere un coordinamento di tipo 1 o tipo 2. È conforme a IEC 60947-4-1.