AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG8K06Q707 AVVIAT.INVERTIT.E SALVAMOT

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG8K06Q707 AVVIAT.INVERTIT.E SALVAMOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...415 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...415 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110657364

Codice prodotto

SNRLG8K06Q707

Cod. produttore

LG8K06Q707

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...415 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...415 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.75 kW

Starter integrato TeSys con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo dei motori a 3 fasi 0,75 kW a 400V AC-3 in applicazioni di sicurezza senza inversione. Involucro in policarbonato a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 ingressi estraibili per pressacavi nella parte superiore e inferiore, che garantiscono protezione IP55. Dotato di un pulsante bianco Start (I), pulsante nero di Stop (O) e pulsante di emergenza bloccabile Stop (testa a fungo 1/4 giri) che agisce meccanicamente sull'interruttore. Include un contattore LC2K con un circuito di controllo 380-400V 50/60 Hz già precablato tra le fasi di potenza e un interruttore magnetotermico GV2ME con campo di regolazione termica 1,6-2,5 A. È conforme a IEC 60204-1 e IEC 60947-4-1.