AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K0910BD3 CONTATTORE 9A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP1K0910BD3 CONTATTORE 9A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 2.2 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110428513

Codice prodotto

SNRLP1K0910BD3

Cod. produttore

LP1K0910BD3

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

2.2 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

6 A

Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motore fino a 9 A/690V AC-3 (4 kW a 400 V) e per applicazioni di controllo del carico non induttivo fino a 20 A/ 690V AC-1. Dispone di una bobina DC da 24V con modulo soppressore transitorio, contatto ausiliario integrato 1NO, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50 °C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 45 mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).