AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K0610BD TELEINVERTITORE 6A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP2K0610BD TELEINVERTITORE 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 6 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 2.24 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110496949

Codice prodotto

SNRLP2K0610BD

Cod. produttore

LP2K0610BD

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

6 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.24 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

2.2 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

LP2K0610BD è un teleinvertitore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni non severe per motori fino a 2,2 kW a 400V. Compatto e utilizzabile su guida DIN, è montato con un interblocco meccanico e un circuito di inversione precablato. Può essere facilmente integrato in tutti i sistemi di controllo grazie alla bobina 24V CC e a 1 contatto ausiliario NA. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) ed è