AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP5K09004BW3 INV 4P BC VITE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLP5K09004BW3 INV 4P BC VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110501483

Codice prodotto

SNRLP5K09004BW3

Cod. produttore

LP5K09004BW3

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP20

Teleinvertitore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/690V AC-3 (4kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina 24 V CC con dispositivo di soppressione integrato, 1 contatto ausiliario integrato NA, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).