AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR97D015B RELE ELETTRONICO 0,3-1,5A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR97D015B RELE ELETTRONICO 0,3-1,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.3...1.5 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110575774

Codice prodotto

SNRLR97D015B

Cod. produttore

LR97D015B

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

0.3...1.5 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Relè di sovracorrente elettronico TeSys LR97D, 1,5 A/690 V, da alimentare a 24V AC/DC, per la protezione di motori con corrente nominale da 0,3 a 1,3 A. Fornisce 3 quadranti per regolare la protezione, LOAD (0,3-1,5 A) per il livello di sovracorrente, O-TIME (0,3-10 sec.) per la durata accettabile della sovracorrente, D-TIME (0,5-30sec) per la durata iniziale. Inoltre, il dispositivo scorre quando la corrente è superiore a 3 x LOAD durante più di 0,5 sec in stato stazionario e se vi è una fase mancante per più di 3 sec. Le impostazioni includono selettori per motori a 1 fase/motori a 3 fasi e ripristino manuale/automatico. Il dispositivo è dotato di un pulsante di reset, un pulsante Test/Stop, 2 indicatori a LED (in esecuzione/scatto), 2 contatti ausiliari 1NO/NC per la segnalazione di guasti. Le impostazioni possono essere bloccate sigillando il coperchio trasparente. Per il collegamento diretto ai morsetti inferiori di un contattore a 3 poli LC1D09-D38, con morsetti a vite sul lato inferiore, il montaggio separato dal contattore è possibile utilizzando la morsettiera LAD7B106 da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità RoHS/Reach.