AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLT4706BS RELE ELETTRONICO 0,5-6A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLT4706BS RELE ELETTRONICO 0,5-6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.5...6 A

  • Metodo di montaggio - Installazione separata

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110576450

Codice prodotto

SNRLT4706BS

Cod. produttore

LT4706BS

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

0.5...6 A

Metodo di montaggio:

Installazione separata

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Relè di sovracorrente elettronico TeSys LR47, 6 A/ 690 V, con reset manuale, da alimentare a 24V AC/DC, per la protezione di motori con corrente nominale da 0,5 a 5 A. Fornisce 3 quadranti per regolare la protezione, LOAD (0,5-6 A) per il livello di sovracorrente, O-TIME (0,3- 10 sec.) per la durata accettabile della sovracorrente, D-TIME (0,5-30 sec) per la durata iniziale. Inoltre, il dispositivo scatta quando c'è una fase mancante per più di O-TIME. Il dispositivo è dotato di un pulsante di reset, un pulsante di Test/Stop, 2 indicatori a LED (Run/Trip), 2 contatti ausiliari 1NO+1NC per la segnalazione di guasto. Le impostazioni possono essere bloccate sigillando il coperchio trasparente. Montaggio su guida DIN, senza morsetti di alimentazione (correnti monitorate da 2 trasformatori di corrente attraversati dai cavi del motore). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità al regolamento RoHS/REACh.