AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMEV40FM MODULO DI ESPANSIONE 115 230VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMEV40FM MODULO DI ESPANSIONE 115 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo digitale

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Ingresso per collegamento termistore - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119404938

Codice prodotto

SNRLTMEV40FM

Cod. produttore

LTMEV40FM

Produttore

SNR

Modello:

Modulo digitale

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Ingresso per collegamento termistore:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...240 V

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite, con contatto:

0

Numero uscite elettroniche:

0

Numero di ingressi digitali:

4

Ingresso per dispersione a terra:

no

Ingresso per sensori di temperatura analogici:

no

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

TeSys T è un sistema di gestione del motore che fornisce monitoraggio, controllo e protezione completi del motore quando viene utilizzato con protezione da cortocircuito e con un contattore. TeSys T gestisce i processi più critici, riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività. TeSys T è un sistema flessibile che si integra perfettamente nel sistema di automazione attraverso cinque protocolli di comunicazione principali. TeSys T prevede cosa accadrà nel processo, poiché monitora accuratamente corrente, tensione e potenza su un'ampia gamma. TeSys T ha una serie di componenti che aumentano la flessibilità del sistema. Questo modulo di espansione aggiunge funzionalità al controller TeSys T. Aggiunge la misura della tensione tra le fasi fino a690 V nominale e 4 ingressi aggiuntivi. Il modulo ha 4 ingressi logici discreti. Da 120 a 240 V CA sono utilizzati per alimentare il modulo. Il modulo ha le seguenti certificazioni: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, c-Tick e CCC.