AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR08MFM CONTROLLER MODBUS 0,4 8A 115 230VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR08MFM CONTROLLER MODBUS 0,4 8A 115 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Correne nominale di impiego Ie - 0.4...8 A

  • Modulo di rilevamento tensione - no

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 93.5...264 V

  • Modulo di rilevamento corrente -

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 93.5...264 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119404631

Codice prodotto

SNRLTMR08MFM

Cod. produttore

LTMR08MFM

Produttore

SNR

Correne nominale di impiego Ie:

0.4...8 A

Modulo di rilevamento tensione:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

93.5...264 V

Modulo di rilevamento corrente:

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

93.5...264 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Tipo di connessione:

Connessione a vite

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite, con contatto:

5

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Numero uscite elettroniche:

0

Numero di ingressi digitali:

6

Ingresso per collegamento termistore:

Ingresso per dispersione a terra:

Ingresso per sensori di temperatura analogici:

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Tipo di interfaccia:

Modbus

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

TeSys T è un sistema di gestione motori che fornisce monitoraggio, controllo e protezione completi quando utilizzato con protezione da cortocircuito e un contattore. Gestisce la maggior parte dei processi critici riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività, e prevede cosa accadrà nel processo, poiché monitora accuratamente corrente, tensione e alimentazione in un'ampia gamma. Questo sistema di gestione motori è flessibile e supporta sei protocolli di comunicazione: Modbus™, CANopen, DeviceNet™, Profibus™, Ethernet/IP e Modbus/TCP. Il sistema di gestione motori TeSys T è costituito da diversi componenti tra cui il controller LTMR, il modulo di espansione, l'HMI e il software, oltre a diversi accessori. Il controller LTMR è il componente principale del sistema che gestisce le funzioni di base. Ciò include la misurazione della corrente di terra, della temperatura del motore, della corrente trifase del motore; il controller comprende inoltre ingressi e uscite logici utilizzati nella gestionedei guasti. Il modulo di espansione è collegato direttamente al controller e fornisce ingressi aggiuntivi oltre a misurare la tensione tra le fasi che consentono al controller di monitorare funzioni aggiuntive. TeSys T è altamente affidabile e ha una durata di vita molto lunga grazie a una selezione di componenti all'avanguardia, al design all-in-one e alla protezione elettronica avanzata. TeSys T può essere integrato in diversi tipi di ambienti difficili, ad esempio atmosfere polverose, applicazioni marine, applicazioni con alte vibrazioni e atmosfere corrosive, ed è utilizzato in metalli/miniere/minerali, petrolio e gas, acque reflue. Controller TeSys T LTMR che misura un campo di corrente di 0,4-8 A con una tensione di alimentazione di 100-240 Vca e utilizza Modbus come protocollo di comunicazione. Questo controller misura temperatura, corrente di fase, corrente di squilibrio, corrente media e corrente di guasto a terra. Le dimensioni di questo dispositivo sono 61 mm (A) X 91 mm (L) X 122,5 mm (P) e pesa 0,53 kg.