AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2MB0FU BLOC INV 32A 110-240 DIR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU2MB0FU BLOC INV 32A 110-240 DIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110363807

Codice prodotto

SNRLU2MB0FU

Cod. produttore

LU2MB0FU

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

110...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

32 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...240 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Modulo di inversione TeSys U per montaggio verticale, per la costituzione di controller di starter di inversione TeSys U. Fornisce contatti di potenza inversa, controllo bobina con capacità di interblocco da fornire con 110-240V AC / 110-220V DC. Da utilizzare con una base di potenza avanzata LUB120, LUB320 o LUB380 dotata di un'unità di controllo di tipo LUC*FU. Da associare a un connettore di assemblaggio LU9MR1C e a una morsettiera LU9M1 di controllo per completare il montaggio verticale.